Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 150 Micron, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-CE011580E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011580E
EAN/GTIN:
     5028252262521
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Binderücken
Bindedeckel
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
150
Farbe:
glasklar
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0836* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5376001
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.