Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126245203
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080E
EAN/GTIN:
     5028252262538
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 200 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
kristallklar
Stärke der Folie:
200
Werkstoff:
PVC
Farbe der Innenansicht:
kristallklar
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,49*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,92*
€ 15,50*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 16,43*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 17,16*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,68*
€ 17,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,12*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,24*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,85*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,46*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,11*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,89*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,10*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.