Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 200 Micron, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-CE012080F
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080F
EAN/GTIN:
     8019152050971
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 200 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stärke der Folie:
200
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Farbe der Innenansicht:
transparent
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.