Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyTechno, A4, PP 700 Micron, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt PolyTechno, A4, PP 700 Micron, 50 Stück, weiß
Deckblatt PolyTechno, A4, PP 700 Micron, 50 Stück, weiß
Deckblatt PolyTechno, A4, PP 700 Micron, 50 Stück, weiß
Deckblatt PolyTechno, A4, PP 700 Micron, 50 Stück, weiß
Deckblatt PolyTechno, A4, PP 700 Micron, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB387210
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387210
EAN/GTIN:
     0013465387210
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyTechno. Für alle Bindestile. Material: Polypropylen (PP) 700 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe der Innenansicht:
weiß
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
recycelbar
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Stärke der Folie:
700
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.