Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 25 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 25 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 25 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 25 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 25 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 25 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-CN011880
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CN011880
EAN/GTIN:
     5019577210854
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 180 Micron. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
PVC
Stärke der Folie:
180
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.