Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 240 Micron, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-CE012480
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012480
EAN/GTIN:
     5019577187262
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 240 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
240
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE011580E
ab € 8,37*
Sonstiges
GBC
CE011580F
ab € 7,94*
Sonstiges
GBC
CE011880E
ab € 9,79*
Sonstiges
GBC
CE012080E
ab € 10,86*
Sonstiges
GBC
41605E
ab € 10,31*
Sonstiges
GBC
CE013080E
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.