Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5380001 Herst.-Nr.: 5380001 EAN/GTIN: 438595396046 |
| |
|
| | |
| - Ideal zur Verwendung als vorderes Deckblatt eines gebundenen Dokuments
- Farbe: transparent - Leichtes/mittelschweres 180 Mikron starkes A4 PVC Deckblatt - 25 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 248 mm | | Höhe des Versandkartons | 64 mm | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 50043859539609 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 297 mm | | Höhe | 210 mm | | Dicke | 0.18, 0.12 mm | | Gewicht | 10 g | | Verpackungsbreite | 228 mm | | Verpackungstiefe | 8 mm | | Verpackungshöhe | 344 mm | | Paketgewicht | 380 g | Merkmale | Format | A4 | | Material | PVC | | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächenlackierung | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,47* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,53* | € 4,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,03* | € 6,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,68* | € 8,71* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,93* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|