Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53763 Umschlag A4 PVC Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 53763 Umschlag A4 PVC Transparent 100 Stück(e)
Fellowes 53763 Umschlag A4 PVC Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13401733
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Ideal zur Verwendung als vorderes Deckblatt eines gebundenen Dokuments - Farbe: transparent - Leichtes/mittelschweres 200 Mikron starkes PVC Deckblatt - 100 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
297 mm
Dicke
0.3 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5376001
ab € 0,0917*
Ähnlich
Fellowes
5376102
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.