Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 25 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 25 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 25 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 25 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 25 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 25 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     505-5942415
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386794
EAN/GTIN:
     0013465386794
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Stärke der Folie:
300
Werkstoff:
PP
Farbe der Innenansicht:
transparent
Farbe:
transpartent
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,21*
€ 10,17*
11 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 10,49*
9 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 19,04*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,09*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.