Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB386800
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386800
EAN/GTIN:
     0013465386800
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyOpaque. Recycelbar. Für alle Bindestile. Material: Polypropylen (PP) 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
300
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe der Innenansicht:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
recycelbar
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,12*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.