Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 500 Micron, 100 Stück, transparent matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 500 Micron, 100 Stück, transparent matt
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 500 Micron, 100 Stück, transparent matt
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 500 Micron, 100 Stück, transparent matt
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 500 Micron, 100 Stück, transparent matt
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 500 Micron, 100 Stück, transparent matt
Artikel-Nr.:
     C1011-ESP425500
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425500
EAN/GTIN:
     8430729002023
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 500 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transpartent matt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Stärke der Folie:
500
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
ESP425510
ab € 40,52*
Sonstiges
GBC
IB386848
ab € 17,34*
Sonstiges
GBC
IB386794
ab € 6,21*
Sonstiges
GBC
IB387166
ab € 22,38*
Sonstiges
GBC
IB387159
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.