Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5375901 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5375901 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent 100 Stück(e)
Fellowes 5375901 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11744859
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5375901
EAN/GTIN:
     50043859526326
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Ideal zur Verwendung als vorderes Deckblatt eines gebundenen Dokuments - Farbe: transparent - Leichtes/mittelschweres 180 Mikron starkes A4 PVC Deckblatt - 100 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
210 mm
Dicke
0.18 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff, PVC
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5376001
ab € 0,0917*
Sonstiges
Fellowes
5376102
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
53762
ab € 8,51*
Sonstiges
Fellowes
53763
ab € 11,36*
Sonstiges
Fellowes
53764
ab € 14,89*
Sonstiges
Fellowes
5380001
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.