Schutzanzug Einweg-Overall mit Kapuze • Der secutex pro 5/6 Overall schützt vor Feinstaub und vor Spritzern aggressiver Chemikalien • Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig • S...
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Bereichen mit hohem Risiko und eine spritzdichte und flüssigkeit...
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anp...
SMS Schutzoverall, leicht, komfortabel, atmungsaktiv, ideal für lange Tragedauer auch in warmer Umgebung. Sehr beweglich, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Reißverschl...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XL blau PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv ...
sehr dichte, verklebte Nähte mikroporöses Vlies mit Polypropylen-Film und spezieller Funktionsmembran Barriere gegen infektiöse und biologische Gefahren CAT 3, CE 0624 PSA VO EU 2016-425, EN 13034 ...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.XL weiß PSA III PROMAT Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Materia...
Chemikalienschutz-Overall Basic, CE / PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, Gr. XL, gelb Kategorie III, Typ 4, 5, 6 Einsatzbereiche: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, Sc...
Chemikalienschutzoverall decontex® P 100 Typ 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasse...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
Carbotec Pro ESD Overall grau/hellgrau Gr.XL (54/56) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschlie...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe XL Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bed...
CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149...
Chemikalienschutz-Overall CoverChem Plus, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. XL Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B Einsatzbereiche: Umgang mit organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien und biol...
Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der leichte Einwegoverall uvex 5/6 ...
Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der Einwegoverall uvex 5/6 classic ...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell N - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe XL Mit Kragen, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und beg...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 4 / 5 / 6 | Modell T - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe XL Mit Kapuze, überklebten Nähten, Zweiwege-Reißverschluss und selb...
TY CCF5 SW H 00 Kat. 3 Typ 5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antista...
CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149...
TJ 0198 T WH PI Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektions...
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XL Kategorie III, Typ 4B Einsatzbereiche: Umgang mit mindergiftigen anorganischen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in der In...
Der uvex 5/6 comfort Einwegschutzanzug besteht ,aus dem uvex com4-Laminat ,und bietet durch die Kombination mit der SMS-Rückenpartie ein hohes Maß an Atmungsaktivität. Zusammen mit den eingefassten...
1006D004, Einweganzug Tychem® »4000S« Eigenschaften: , Schützt zuverlässig gegen eine Vielzahl chemischer Gefahrstoffe , Ist weich und leicht , Barriere gegen die Permeation von mehr als 100 anorga...
Der Schutzanzug ChemicalStar besteht aus einen sehr hochwertigen SMS-Material und ist zusätzlich mit PE beschichtet. Die PE-Beschichtung macht den Overall extrem dicht gegen Flüssigkeiten und Chemi...
3M 4520 Schutzanzug Typ 5/6 Cat.III weiß/grün ohne Haube Größe XLDer 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsst...
TY 0125S HV Kat.3 Typ 5B/6B, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination),...
Einweganzug »PP-1« / »PP-3« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Schutz vor groben Verschmutzungen • Kein Schutz vor Chemikalien • Schutzklasse PSA, Kategorie I • Gummizug zur optimalen Anpassung der Ka...
Das sehr leichte und flexible Spinnvlies-Folien-Laminat ist ideal für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration. Die vertapten Nähte schützen zusätzlich ohne Beein...
KleenGuard A40 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen S...
decontex®Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, Kategorie III, rot, Größe XL decontex®Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, Kategorie III, gemäß EN 14605 Typ 4, EN ISO 14116, EN 1149-1 und EN 1149-5, Kapu...
Mit der Marke KleenGuard unterstreichen Sie Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. KleenGuard A30 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und grundlegenden Schutz für Aufgaben, i...
Der Overall SMS besteht aus SMS-Material. SMS ist ein 3-lagiges Material. Es besteht aus einer Lage Meltblown und zwei Lagen Polypropylen-VliesDer Overall hat sehr dichte Nähte. Dies führt dazu, da...
Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat. III, weiß, Größe XL Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat.III, gemäß EN 13982-1 (Typ 5B), EN 13034 (Typ 6B), EN 14126 (Infektionserreger und biologische...
Der 3M™ Schutzanzug 4530 TYP 5/6 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche un...
PB CHF5 S BU 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifizierungen - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Ko...
Der Overall Typ 4+5+6 | Microporous besteht aus einem mikroporösen Vlies mit sehr dichten und verklebten Nähten. Außerdem ist der Overall atmungsaktiv und wasserdicht. Mite einer Barriere gegen inf...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XL weiß PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv ...
Erstklassiger Tragekomfort und ausgezeichnetes climazone-Feuchtigkeitsmanagement durch das sehr leichte, luftdurchlässige und hoch atmungsaktive SMS-Material. Der perfekte Begleiter für warme Arbei...