| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM27822 Herst.-Nr.: 27822 EAN/GTIN: 4015544978223 |
| | |
|
| | |
| Der Overall SMS besteht aus SMS-Material. SMS ist ein 3-lagiges Material. Es besteht aus einer Lage Meltblown und zwei Lagen Polypropylen-VliesDer Overall hat sehr dichte Nähte. Dies führt dazu, dass der SMS über sehr gute Barriereeigenschaften verfügt. Außerdem ist der SMS atmungsaktiv und wasserdicht. Er eignet sich sehr gut als Chemikalienschutz und bei Sanierungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,02* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,75* | € 4,21* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,00* | ab € 137,98* | € 171,04* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 323,43* | € 380,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|