| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000378911 Herst.-Nr.: CS400/XL EAN/GTIN: 4029201127152 |
| | |
|
| | |
| dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) EN 14605 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 1149-1/95 EN 369 ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN14605,EN ISO13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN14126:2003,EN1149-1/95,EN369, ISO 14644 Klassen ISO-7,ISO-8,ISO-9, Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) Weitere Informationen: | | Marke: | COVERSTAR | Gewicht: | XL | Länge: | SMMS-Material | EN ISO: | III | Umhüllung: | application/pdf | Größe: | 7 | Typ: | O_EN_1073_all.jpg | Farbe: | Piktogramm | Werkstoffnummer: | others | Anschluss: | image/jpeg | Gasart: | image/jpeg | Fassungsvermögen: | others | Modell: | Piktogramm | Schlauchpaketlänge: | 8 | Wandstärke max.: | image/jpeg | Leerlaufdrehzahl: | O_EN_1149_1_all.jpg | Sägeblatt-Ø: | others | Belastung CO₂: | Piktogramm | Draht-Ø: | O_Type6_all.jpg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 4,80* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 5,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,66* | € 5,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,83* | € 5,66* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,17* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|