| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8527824KP Herst.-Nr.: 27824_PKG EAN/GTIN: 4015544278248 |
| | |
|
| | |
| sehr dichte, verklebte Nähte mikroporöses Vlies mit Polypropylen-Film und spezieller Funktionsmembran Barriere gegen infektiöse und biologische Gefahren CAT 3, CE 0624 PSA VO EU 2016-425, EN 13034 Typ 6B EN 13982-1 Typ 5B, EN 14605 Typ 4B, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5, EN 14325, EN 13688 atmungsaktiv, antistatisch, wasserdicht Einsatzbereich: ideal für die Autoindustrie, Asbestver- arbeitung, Chemikalienschutz, medizinischer Bereich Weitere Informationen: | | Material: | mikroporöses Vlies mit Polypropylen | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 3 / EN 13982 / EN 13034 / EN 14605 / EN 14126 | Typ: | 4B / 5B / 6B |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemikalienschutzanzug weiss xl, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einmaloverall, Einmalanzug, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einweganzug, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz, Virenschutzanzug |
| | |
| |