Schutzanzug Einweg-Overall mit Kapuze • Der secutex pro 5/6 Overall schützt vor Feinstaub und vor Spritzern aggressiver Chemikalien • Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig • S...
SMS Schutzoverall, leicht, komfortabel, atmungsaktiv, ideal für lange Tragedauer auch in warmer Umgebung. Sehr beweglich, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Reißverschl...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
sehr dichte, verklebte Nähte mikroporöses Vlies mit Polypropylen-Film und spezieller Funktionsmembran Barriere gegen infektiöse und biologische Gefahren CAT 3, CE 0624 PSA VO EU 2016-425, EN 13034 ...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.XL weiß PSA III PROMAT Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Materia...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der leichte Einwegoverall uvex 5/6 ...
Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der Einwegoverall uvex 5/6 classic ...
TY CCF5 SW H 00 Kat. 3 Typ 5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antista...
CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149...
TJ 0198 T WH PI Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektions...
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XL Kategorie III, Typ 4B Einsatzbereiche: Umgang mit mindergiftigen anorganischen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in der In...
Der uvex 5/6 comfort Einwegschutzanzug besteht ,aus dem uvex com4-Laminat ,und bietet durch die Kombination mit der SMS-Rückenpartie ein hohes Maß an Atmungsaktivität. Zusammen mit den eingefassten...
1006D004, Einweganzug Tychem® »4000S« Eigenschaften: , Schützt zuverlässig gegen eine Vielzahl chemischer Gefahrstoffe , Ist weich und leicht , Barriere gegen die Permeation von mehr als 100 anorga...
3M 4520 Schutzanzug Typ 5/6 Cat.III weiß/grün ohne Haube Größe XLDer 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsst...
Einweganzug »PP-1« / »PP-3« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Schutz vor groben Verschmutzungen • Kein Schutz vor Chemikalien • Schutzklasse PSA, Kategorie I • Gummizug zur optimalen Anpassung der Ka...
Das sehr leichte und flexible Spinnvlies-Folien-Laminat ist ideal für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration. Die vertapten Nähte schützen zusätzlich ohne Beein...
KleenGuard A40 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen S...
Mit der Marke KleenGuard unterstreichen Sie Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. KleenGuard A30 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und grundlegenden Schutz für Aufgaben, i...
Der Overall SMS besteht aus SMS-Material. SMS ist ein 3-lagiges Material. Es besteht aus einer Lage Meltblown und zwei Lagen Polypropylen-VliesDer Overall hat sehr dichte Nähte. Dies führt dazu, da...
Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat. III, weiß, Größe XL Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat.III, gemäß EN 13982-1 (Typ 5B), EN 13034 (Typ 6B), EN 14126 (Infektionserreger und biologische...
Der 3M™ Schutzanzug 4530 TYP 5/6 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche un...
Der Overall Typ 4+5+6 | Microporous besteht aus einem mikroporösen Vlies mit sehr dichten und verklebten Nähten. Außerdem ist der Overall atmungsaktiv und wasserdicht. Mite einer Barriere gegen inf...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XL weiß PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv ...
Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat.III, weiß, Größe XL, 25/VE Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kategorie III, gemäß EN 13982-1 (Typ 5B), EN 13034 (Typ 6B), EN 14126 (Infektionserreger und...
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß, SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und feste...
Ansell Einweg-Schutzanzug AlphaTec 2500-111, Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B, weiß, Gr. XL, VE = 35 Stück Kategorie III, Typ 4B, 5B, 6B Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste Gummizüge an K...
Ansell AlphaTec® Overall 2000 Ts PLUS, Modell 111, Kat.III, weiß, Größe 3XL Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000 Ts PLUS, Modell 111, Kategorie III, Typ 4B/5B/6B, gemäß EN 1073-2, EN 14126, DIN 3278...
Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Material · Antistatikausrüstung verhindert statische Aufladung und ...
Ansell AlphaTec® Overall 2000 Ts PLUS, Modell 111, Kat.III, weiß, Größe XL Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000 Ts PLUS, Modell 111, Kategorie III, Typ 4B/5B/6B, gemäß EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781...
DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbe...
Der Overall Typ 5+6 besteht aus einem mikroporösen Vlies. Besonders dichte Nähte sorgen für sehr gute Barriereeigenschaften des Overalls. Der MIKRO ist außerdem atmungsaktiv sowie wasserdicht. Der ...
F1 CHF5 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifizierungen - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 - EN 14116 Index 1 (begrenzte Flammenausbreitung...
KleenGuard A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge biet...
NITRAS PROTECT, Chemikalienschutzoverall, weiß, SMS mit Laminatfilm, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille und dreiteiliger Kapuze sowie ärmel- und Beinabschlüssen für...
P6 127 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifizierungen - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kon...
Chemikalienschutz-Overall-Tyvek-Classic Xpert, CE / PSA Kategorie III, Typ 5, 6, Gr. XL, weiß Kategorie III, Typ 5B, 6B Einsatzbereiche: Kraftwerke, Lackiererei, Asbestentsorgung, Wartungs-, Reinig...
KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassu...
KleenGuard A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge biet...
DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rücken...
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, Typ 5, 6, weiß, Gr. XL, VE = 50 Stück Kategorie III, Typ 5, 6 Außenliegende Nähte Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich ...
ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, weiß, Größe XL, 50/VE ProShield® 20 Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutzgegen radioaktive Kontamination gemäß EN...