Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-238
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9871112
EAN/GTIN:
     4031101568102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XL
  • Kategorie III, Typ 4B
  • Einsatzbereiche: Umgang mit mindergiftigen anorganischen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck (Sprühnebel), Automobilbau, Umgang mit Farben und Lacken
  • silikonfreier Einwegoverall, sprühdicht, reinraumgeeignet
  • hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material
  • überklebte Nähte bieten optimalen Schutz
  • selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • Gummizug in der Taille
  • Mittelfingerschlaufen
  • geprüft zum Schutz vor Pestiziden gemäß DIN 32781
  • gemäß EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: XL
  • Marke: uvex
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 4B
  • Farbe: weiß
  • Anwendungsbereich: Umgang mit Farben und Lacken, Land- und Gartenbauwirtschaft (Pestizidschutz), Tierzucht und Veterinärdienst, Probenentnahmen, Pharmaindustrie und Laborarbeiten
  • Gewicht [kg]: 0,26
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
210237
ab € 21,77*
Ähnlich
uvex
210236
ab € 21,59*
Ähnlich
uvex
210235
ab € 21,72*
Ähnlich
uvex
210239
ab € 21,77*
Ähnlich
uvex
9871114
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.