| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM27824 Herst.-Nr.: 27824 EAN/GTIN: 4015544978247 |
| | |
|
| | |
| Der Overall Typ 4+5+6 | Microporous besteht aus einem mikroporösen Vlies mit sehr dichten und verklebten Nähten. Außerdem ist der Overall atmungsaktiv und wasserdicht. Mite einer Barriere gegen infektiöse und biologsiche Gefahren, zeigt sich dieser dazu virendicht. Der Overall bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. So ist der Overall beispielsweise für die Autoindustrie, Asbestverarbeitung, als Chemikalienschutz, im pharmazeutischen/medizinischen Bereich und im ärztlichen Notdienst geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 220,50* | € 286,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,50* | € 296,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,13* | € 625,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 4,41* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|