| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378921 Herst.-Nr.: CC200/XL EAN/GTIN: 4029201151973 |
| | |
|
| | |
| hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · DaumenschlaufeKategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)EN 14605:2005+A1:2009EN ISO 13982-1EN 13034EN 1073-2:2002EN 14126:2003EN 1149-5 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteameinsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und –wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und –wartung, Nuklearindustrie Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | XL | Marke: | COVERCHEM | Material: | SMMS-Material | Norm: | EN 14605:2005+A1:2009,EN14605:2005+A1:2009,ENISO13982-1,EN13 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmalanzug xl, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 11,22* | € 13,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,41* | € 14,33* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 14,33* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,50* | € 14,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,34* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|