| |
|
| Artikel-Nr.: 380-132PS20BL-XL Herst.-Nr.: PB CHF5 S BU 00-XL EAN/GTIN: 5450208016948 |
| |
|
| | |
| PB CHF5 S BU 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifizierungen - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) - Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Produktbeschreibung - DuPont ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. - Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. - Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). - Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.
VE= 50St./Karton, einzeln verpackt, Größe XL Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | SMS | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall du pont xl, einmalanzug, einmalanzug xl, 00, 20, 5/6, BU, CHF5, DuPont™, Kat.3, Overall, PB, ProShield, S, Typ, blau, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,46* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,88* | € 4,54* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|