Trikot-Handschuhe aus 100 % Baumwolle (gebleicht) Größe: M - entspricht Handschuh-Größe: 9 für Lebensmittel zugelassen waschbar bei 30° C kann sowohl links wie rechts getragen werden Farbe: weiss E...
Der Trikot Baumwollhandschuh in Profi-Qualität besitzt Schichteln und einen eingesetzten Daumen. Dadurch hat der Baumwollhandschuhe eine sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und einen optimalen ...
HYGOSTAR Baumwoll-Handschuh Blanc, M, weiß Länge: 260 mm, Baumwoll-Gemisch, gebleicht, mittelschwere Ausführung, geschichtelte Finger, eingesetzter Daumen, (2715) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
Der Handschuh Blanc Light besteht aus einem gebleichten und weichen Baumwoll-Gemisch in einer leichten Ausführung. Er besitzt ungeschichtelte Finger und eine gute Passform. Dadurch erhält sein Träg...
Der Baumwollhandschuh Blanc Doubled besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in schwerer Ausführung. Er hat geschichtelte Finger, die ihm eine sehr gute Passform verleihen. Die halbe Handfläc...
Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, mittelWeißer Baumwoll-Feinstrickhandschuh. Bester Sicherheitsgriff durch PVC-Punkt-Noppen an Handflächen und Fingern, hervorragende Flexibilität und Tragekomfort, ...
Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe M sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar!
Der Baumwollhandschuh Cuff Light ist aus einem Baumwoll-Gemisch gefertigt und verfügt über einen Strickbund. Er ist nahtlos gestrickt und besitzt ungeschichtelte Finger, weshalb einem Drücken oder ...
Der Nature Solid Handschuh ist aus einem ungebleichten Gemisch bestehend aus Baumwolle gefertigt. Der Baumwollhandschuh ist ungeschichtelt, weshalb er keine störenden Nähte besitzt und ideal als Un...
Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rec...
JERSEY Baumwoll-Trikot-Handschuh, Damengröße für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen auch als Unte...
3er Pack Upixx L+D Trikot 1000-8 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M 1 Paar Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbei...
Baumwoll-Handschuhe BLANC, weiß, VE 300 Paar, Größe 8 (M). Atmungsaktiv. Geschichtelte Finger. Sehr fein. Waschbar bis 60 °C. Weißer Baumwollhandschuh, sehr fein und hochwertig gearbeitet. Erfüllt ...
Baumwoll-Handschuhe BLANC LIGHT leichte Qualität – vielseitig einsetzbar - Baumwolle, weiß - geschichtelte Finger, sehr fein - waschbar bis 60°C - ideal für Montage oder zum Unterziehen unter Reini...
für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, auch als Unterziehhandschuh gegen Kälte einsetzbar, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen rohwei...