| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735349 Herst.-Nr.: 1561_8 EAN/GTIN: 4031301027171 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikothandschuhe, mittelschwere Ausführung, mit Schichtel, eingesetzter Daumen, TOP-Qualität, weiß gebleicht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1561_8 | Werksnummer: | 1561-8 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß gebleicht | Groesse: | 8 | Produktart: | Baumwolltrikot-Handschuh MITTELSCHWER mi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh weiß texxor, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,06* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,41004* | € 4,16004* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,32* | € 10,73004* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,30008* | € 10,73004* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,37008* | € 23,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,28417* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 208,002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|