| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27185 Herst.-Nr.: 27185 EAN/GTIN: 4015544971859 |
| | |
|
| | |
| Der Baumwollhandschuh Cuff Light ist aus einem Baumwoll-Gemisch gefertigt und verfügt über einen Strickbund. Er ist nahtlos gestrickt und besitzt ungeschichtelte Finger, weshalb einem Drücken oder Reiben vorgebeugt wird. Der Cuff Light gewährt seinem Träger einen guten Tragekomfort sowie eine gute Passform. Außerdem ist er flexibel, da er an beiden Händen getragen werden kann. Der Handschuh ist für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen geeignet. Als Unterziehhandschuh ist der Cuff Light ideal. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 8/M | Länge: | 23 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, baumwollhandschuhe weiß m, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 600 | | Frei Haus | ab € 1,15334* | € 1,35334* | | | | | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 6,83* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 5,79* | € 7,69* | | | | Lager 42XH2 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,48334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 394,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|