| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27251 Herst.-Nr.: 27251 EAN/GTIN: 4015544972511 |
| | |
|
| | |
| Der Nature Solid Handschuh ist aus einem ungebleichten Gemisch bestehend aus Baumwolle gefertigt. Der Baumwollhandschuh ist ungeschichtelt, weshalb er keine störenden Nähte besitzt und ideal als Unterziehhandschuh verwendbar ist. Er bietet dem Träger eine gute Passform und kann an beiden Händen getragen werden. Außerdem ist er lebensmittelecht und eignet sich damit für den Umgang mit Lebensmitteln in Lebensmittelindustrien. Der Nature Solid Handschuh ist bei Montage sowie Verpackungs- und Sortierarbeiten für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Größe: | 8/M | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh m, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh hygostar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 300 | | Frei Haus | ab € 0,88667* | € 1,09667* | | | | | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,44* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,77* | | | | Lager 42XH2 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 178,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|