Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuhe, Baumwolle, paarweise, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, paarweise, mittel
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, paarweise, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 406
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 406
EAN/GTIN:
     4012677014064
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Strick-Handschuhe, Baumwolle, paarweise, mittel

Anatomisch genäht, sehr gute Passform, maschinenwaschbar

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
mittel
Verpackungseinheit:
1 Paar imPolybeutel
Beutelinhalt:
10 Paar
PZN:
01 30 45 41
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,516* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,68*
€ 5,57
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,90*
€ 4,64
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
01 416
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.