Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, mittel
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 416
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 416
EAN/GTIN:
     4012677014163
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar mittel

Anatomisch genäht, sehr gute Passform, maschinenwaschbar

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
mittel
Verpackungseinheit:
10 Paar imPolybeutel
PZN:
04 67 86 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,374* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,78*
€ 9,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,52*
€ 5,38
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
01 406
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.