Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Sanitätshaus-Bekleidung  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sanitätshaus-Bekleidung“
Überbegriffe
Socken und Strümpfe
Einfache und spezielle Socken und Strümpfe für Beruf, Sport, Freizeit oder bei medizinischen Indikationen.
Wärmewäsche
Textilien mit Angora- oder Wollanteil zum Wärmen kälteempfindlicher Stellen wie Füße, Rücken oder Gelenke.
Hüftschutzhose
Diese Unterhosen mit Seitentaschen für Protektoren schützen den Oberschenkelhals bei Stürzen vor Brüchen.
Patientenhemd
Pflegehemden mit offenem oder teiloffenem Rückenteil und schnell durch das Pflegepersonal zu öffnenden Verschlüssen.
Pflegeoverall
Bequemer Overall mit Reißverschlüssen am Bein für einen einfachen Wechsel von Verbänden oder Inkontinenzartikeln.
Zwirnhandschuh
Handschuhe aus reiner Baumwolle, heiß waschbar, als Schutz für empfindliche Hände z.B. bei Allergien. Neurodermitishandschuh.
Weitere Informationen zum Thema Sanitätshaus-Bekleidung
^

Sanitätshaus-Bekleidung zur Unterstützung der Heilung

Sanitätshaus- Bekleidung bezeichnet Bekleidung und Hilfsmittel, die dem Pflegebedarf zugeordnet werden können und meist in speziellen Sanitätshäusern erhältlich sind. Es handelt sich hierbei unter anderem um medizinische Strümpfe, Schutztextilien, Patientenbekleidung und dazu passendes Pflege-Zubehör.

Kompressionsstrümpfe

Kompressionsstrümpfe werden für die sogenannte Kompressionstherapie angewendet und kommen bei der Behandlung von Krampfadern und Thrombose zum Einsatz. Sie sind sehr robust und widerstandsfähig. Sie werden meist nach Operationen angelegt oder Menschen empfohlen, die aufgrund einer Ruhephase oder Verletzung über eine längere Zeit nicht gehen können, um einem möglichen Thromboserisiko vorzubeugen. Auch auf langen Flugreisen können diese Strümpfe getragen werden.

Diabetikerstrümpfe

Viele Menschen leiden an Diabetes und an den damit verbundenen Durchblutungsstörungen. Mit Diabetikerstrümpfen ist es möglich, Druckstellen an den Füßen zu vermeiden und gleichzeitig das Fußklima verbessern.

Protektor-Slip

Die stützenden Hüfthosen sind mit elastischen Weichschaumprojektoren ausgestattet, stützen den Oberschenkelhals und schützen den Oberschenkel bei eventuellen Stürzen.

Patientenhemd

Patientenhemden bieten einen hohen Tragekomfort und sind funktionell sowie langlebig. Sie sind in verschiedenen Modellen, zum Schnüren oder zum Knöpfen erhältlich und zeichnen sich durch ein schnelles und unkompliziertes Überziehen aus.

Pflegeoverall

Die Overalls eignen sich als Tag- und Nachtbekleidung und finden meist bei Pflegebedürftigen ihren Einsatz. Sie sind widerstandsfähig, leicht zu reinigen und überzeugen durch eine einfache Handhabung. Sie stellen eine risikolose Bekleidung von Pflegebedürftigen sicher und verhindern, dass sich die Personen selbstständig ungewollt entkleiden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Sanitätshaus-Bekleidung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG