Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, mittel
Detailbild - Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 792
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 792
EAN/GTIN:
     4012677117925
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, mittel

Weißer Baumwoll-Feinstrickhandschuh. Bester Sicherheitsgriff durch PVC-Punkt-Noppen an Handflächen und Fingern, hervorragende Flexibilität und Tragekomfort, sehr präzises Arbeiten durch nahtlosen Rundstrickaufbau, sicherer Sitz durch Strickbund, waschbar, 7G Garn.

Anwendung:

Einsetzbar in der Reparatur, Wartung und Montage sowie Holzmontage, Küchenmontage und Möbelbau.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
mittel
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, baumwollhandschuhe sänger mittel, noppenhandschuh, noppenhandschuh sänger, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Baumwoll-Handschuhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49084*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,86*
€ 22,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,39*
€ 20,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,64*
€ 19,80
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 3,46084*
€ 4,1184
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,27084*
€ 3,8923
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,10084*
€ 3,69
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,49084*
€ 2,9641
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 772
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.