| |
|
| Artikel-Nr.: 114-518014 Herst.-Nr.: 1018014 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kat.III, leicht und kompakt, 2m, max. Last 140kg
MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kategorie III, gemäß EN 360, leicht und kompakt, mitVectran Kern, Polyesterüberzug, automatisch aus- und einziehend, integrierter Bandfalldämpfer, selbstsichernde Karabinerhaken, Edelstahl-Bremssystem, eingebaute Gewebebelastungsanzeige, einfache Bedienung, als Verbindungsmittel zum Auffanggurt, bremst einen Absturz selbsttätig ab, Gehäuse: verstärktes Nylon, Länge: 2 m, Gewicht: ca. 0,86kg, max. Last: 140 kg bei Fallfaktor 0 Weitere Informationen: | | Marke: | Honeywell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Drahtseil, Stahldrahtseil, Stahlseil, Gerüsthaken, Höhensicherungsgerät, bandfalldämpfer, Auffangvorrichtung, Höhensicherungsgeräte, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Absturzsicherungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 148,30* | € 187,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,66* | € 188,89* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,71* | € 292,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|