| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005957 Herst.-Nr.: 1017340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Premium-Set/Auffangset GerüstbauErmöglicht den Aufbau von Gerüstfeldern. Auffanggurt Revolution R2 Scaf. Auffanggöse vorne und hinten (vorne Gurtschlaufen). Fixierte kantengeprüfte Rückenösenverlängerung (80 cm). Manyard® Edge Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer (2 m). Gesamtlänge 2,8 m – Zulassung nur für Gerüstbaumonteure. Kantengeprüft. PVC-Gerätebeutel, rot.Weitere Informationen: | | Größe: | S/M | Norm: | EN 363 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, miller bandfalldämpfer, bandfalldämpfer, PremiumSet, Gerüstbau, Auffangset für Gerüstbau Gr. S/M 1017340 PVC-Gerätebeutel rot.Auffangset für Gerüstbau Gr. S/M 1017340, 1017340, Premium-Set/Auffangset Gerüstbau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,58* | € 532,56* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,98* | € 532,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|