| |
|
| Artikel-Nr.: 114-55880 Herst.-Nr.: 79212 - SONDER EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LSEA, Kat.III, EN 355, PE/PP, 1,75m
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LSEA, Kategorie III, gemäß EN 355, komplett mit Karabiner (M11), Stretcheffekt ca. 30%, stabiler Außenmantel zum Schutz gegen Abrieb und Einschnitte, maximale Belastung: 150 kg, Material: Polyester/Polyethylen, Länge: 1,75 m, Gewicht: 0,98 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 1,8m, bandfalldämpfer, tractel bandfalldämpfer, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Höhensicherung, Höhensicherungszubehör |
| | |
| |