Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 750mA LED-Treiber IC 2,5 → 10 V, PWM Dimmung, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 750mA LED-Treiber IC 2,5 → 10 V, PWM Dimmung, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654293
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2287CYD5-TR
EAN/GTIN:
     5059040234215
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 750mA
Eingangsspannung = 2,5 → 10 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
750mA
Eingangsspannung:
2,5 → 10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1654293, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Microchip, MIC2287CYD5TR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
2 Tage
13320
1
€ 14,99*
ab € 0,662*
€ 1,467*
2 Tage
5980
5
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.