Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 2ASC-17A1HP GATE-TREIBER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464699
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2ASC-17A1HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: SiC­MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: -
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: Module
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: -
  • Ausgabeverzögerung: -
  • Eingabeverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, MOSFET, MOSFET-Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, eval board microchip, eval board, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, 2ASC-17A1HP, 3464699, 346-4699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 175,72*
    € 214,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 183,32*
    € 215,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,96*
    € 256,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,61*
    € 256,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,49*
    € 249,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,16*
    € 235,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,32*
    € 218,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.