Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 15mA LED-Treiber IC 4,75 → 11 V dc, 1W, PLCC 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 15mA LED-Treiber IC 4,75 → 11 V dc, 1W, PLCC 44-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1445896
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YV
EAN/GTIN:
     5059040178373
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 15mA
Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 1W
Gehäusetyp = PLCC
Anzahl der Pins = 44
Nennstrom = 10mA
Verlustleistung = (25°C) 1 W, (85 °C) 560mW

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15mA
Eingangsspannung:
4,75 → 11 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
1W
Gehäusetyp:
PLCC
Anzahl der Pins:
44
Nennstrom:
10mA
Verlustleistung:
(25°C) 1 W, (85 °C) 560mW
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1445896, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Microchip, MM5450YV, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
26
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 7,73*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 9,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 104 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 158,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.