Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol. DC/DC-Wandler, Oberflächenmontage, Gate-Treiber, 1:1, 1 W, 2 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630844
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ1D241505MPC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Analoge Treiber ICs
Produktpalette: MGJ Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 50 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 4.41 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 14.99 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Gate-Treiber
  • Tiefe: 19.94 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 5.7 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, analoge treiber ics, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MGJ1D241505MPC-R7, 2630844, 263-0844
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 5,47*
    € 8,12*
    80
    Frei Haus
    ab € 5,70013*
    € 8,22563*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,41*
    € 8,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.