Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 500mA LED-Treiber IC 2,5 → 10 V dc, Durchgehend, PWM Dimmung, MLF 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654075
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2289-34YML-TR
EAN/GTIN:
     5059040147058
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 2,5 → 10 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Durchgehend, PWM
Gehäusetyp = MLF
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 34V
Nennstrom = 2A

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
2,5 → 10 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Durchgehend, PWM
Gehäusetyp:
MLF
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
34V
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc/dc kontroller, 1654075, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Microchip, MIC228934YMLTR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,22*
2 Tage
14268
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 6.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.