Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA auf USB Kabel - USB 3.1 (10Gbit/s) - UASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1880-USB312SAT3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB312SAT3
EAN/GTIN:
     5057103145850
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6Gbit/s | 2,5" oder 3,5" SSD oder HDD | Mobil

Dieses SATA-zu-USB-Kabel ist ein Adapter für externe Laufwerke, der Ihnen über den USB-A-Anschluss an einem USB-3.1-Desktop oder -Laptop (10 Gbit/s) einen schnellen und einfachen Zugriff auf ein SATA-Laufwerk ermöglicht.

Schnellere Übertragungsgeschwindigkeit mit USB 3.1

Der USB-3.1-zu-SATA-Adapter bietet eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Das ist doppelt so schnell wie USB 3.0 und 20 x schneller als USB 2.0.

Sie können die Leistungsstärke der neuesten SSD- und HDD-Systeme nutzen und gleichzeitig Engpässe in Ihren Datenübertragungen entschärfen. Darüber hinaus können Sie die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 70 % schneller erleben als mit herkömmlichen USB-3.1-Geräten, wenn die Geräte an einen Computer angeschlossen sind, der UASP unterstützt.

Komfortabler und vielseitiger Festplattenzugriff

Das SATA-zu-USB-Adapterkabel ermöglicht die Umschaltung zwischen Laufwerken, sodass Sie Daten von einem externen 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerk (SSD) oder einer entsprechenden Festplatte (HDD) kopieren oder abrufen können. Das Kabel eignet sich ideal für IT-Techniker, die schnellen Zugriff auf SATA-Festplatten benötigen.

Die perfekte Lösung für:

Datenmigrationen

Hinzufügen von Laufwerkspeicherplatz

Klonen von Laufwerken

Erstellen von Laufwerk-Images

Durchführen von Datensicherungen und Datenwiederherstellungen

Ortsunabhängiges Herstellen von Verbindungen

Der SATA-zu-USB-Adapter ist eine tragbare Lösung, die ein integriertes Kabel enthält, sodass Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob Sie Ihr Kabel mitgenommen haben.

Mit der USB-Stromversorgung können Sie problemlos eine Verbindung zu einem 2,5-Zoll-SSD- oder -HDD-System herstellen. Außerdem ist ein universelles Netzteil für den Anschluss an ein 3,5-Zoll-Laufwerk oder an ein beliebiges 2,5-Zoll-Laufwerk, das eine zusätzliche Stromversorgung benötigt, im Lieferumfang enthalten. Der Adapter funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip und erfordert keine Treiber.

Das Modell USB312SAT3 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Zugriff auf ein SATA-SSD- oder HDD-System über Ihren Desktop-PC oder Laptop mit diesem SATA-zu-USB-Kabel
- Mit diesem USB-3.1-Kabel können Sie Daten schneller mit bis zu 10 Gbit/s übertragen
- Erleben Sie mit UASP-Unterstützung eine um 70 % schnellere Lesegeschwindigkeit und eine um 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
176 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
323 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Ausgangsspannung:
12 V
Breite:
14 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
57 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.