Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K104A Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech K104A Schnittstellenkarte/Adapter
Inter-Tech K104A Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33706248
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885387
EAN/GTIN:
     4260455640732
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Mit dem Argus K104A steht Ihnen ein praktischer Adapter zum Auslesen einer 2,5" S-ATA Festplatte zur Verfügung.

Der Anschluss erfolgt über S-ATA Daten/Strom auf USB 3.0 Stecker Typ A. Als ideale Ergänzung zu unseren Argus 2,5" Schutzboxen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Linux Kernel 2.4, MAC OS 10.4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, USB-A SATA Adapter, festplatten adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.