| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77772518 Herst.-Nr.: 64084 EAN/GTIN: 4043619640843 |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter von Delock kann via USB-C Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.
Schutzhülle für 2.5″ SSD / HDD Die beiliegende Schutzhülle kann verwendet werden, um darin eine SSD oder HDD bis zu einer Bauhöhe von 9,5 mm einzusetzen und den Konverter weiterhin zu nutzen.
Systemvoraussetzungen - Android 9.0 oder höher - Chrome OS 75.0 oder höher - Linux Kernel 3.3 oder höher - Mac OS 10.14.5 oder höher - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 - PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C Port Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | | Kabellänge | 0.15 m | | Kompatible Betriebssysteme | Android 9.0 | Merkmale | Chipsatz | VIA VL715 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |