Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3549-02 UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 3549-02 UK
Gedore 3549-02 UK
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85896564
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre


Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
286 mm
Gewicht
670 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,86*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,83*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,83*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,80*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,16*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,48*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,15*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 135,76*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,11*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,19*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.499,67*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.