Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger mit PoE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72521459
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE9952R-AX
EAN/GTIN:
4719264648779
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE9952 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender KE9952T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9952R verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE9952 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DisplayPort Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1x KE9952R 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger mit PoE
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1730 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
48 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
10.04 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
36 Bit
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1290 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Receivers
227.5 mm
Tiefe des Receivers
171.6 mm
Höhe des Receivers
54.8 mm
Receivergewicht
1270 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.690,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,94*
€ 2.012,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,88*
€ 2.007,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,86*
€ 1.940,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,94*
€ 1.890,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,95*
€ 1.831,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
€ 1.090,15*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
€ 490,86*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
€ 1.601,13*
Zubehör
ATEN 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,58*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
€ 20,54*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
€ 738,65*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
€ 259,89*
Zubehör
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CM1164
€ 1.857,69*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.422,82*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
Aten
KE6940AIT-AX-G
€ 1.862,09*
Zubehör
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
Aten
KE6900AT-AX-G
€ 1.238,48*
Zubehör
ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6900AIT
€ 1.583,28*
Zubehör
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
KE6900ST
€ 617,50*
Zubehör
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
Aten
KE6912R
€ 1.611,27*
Zubehör
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6912T
€ 1.602,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.