Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86289485
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6900AIT
EAN/GTIN:
     672792012136
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
12 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bandbreite
0.00006 MHz
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
21.5 mm
Tiefe des Senders
16.33 mm
Höhe des Senders
4.18 mm
Gewicht Transmitter
1160 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.583,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,28*
€ 1.884,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,71*
€ 1.879,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,27*
€ 1.821,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,42*
€ 1.773,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,47*
€ 1.709,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
€ 1.422,45*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
€ 1.601,13*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
€ 38,41*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.422,82*
Zubehör
Aten
KE6910R
€ 1.522,00*
Zubehör
Aten
KE6912R
€ 1.611,27*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.512,21*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
€ 1.597,61*
Zubehör
Aten
KE9950R
€ 1.591,94*
Zubehör
Aten
KE9952R
€ 1.690,94*
Zubehör
Aten
2X-031G
€ 22,69*
Zubehör
Aten
2X-021G
€ 50,40*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
€ 17,20*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
€ 27,29*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
€ 36,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.