Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91141345
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS19216-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649264
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN CS19216 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch kann effektiv auf bis zu 16 DisplayPort Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor-Konsole zugreifen und diese steuern. Mit seiner Konsole mit zwei Schnittstellen können Benutzer zwischen DisplayPort/HDMI Videoausgang wählen, der eine hohe Videoqualität bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz) unterstützt und kristallklare Bilder liefert.
1x CS19216 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch mit Rack Montageset
2x LIN5-20K1-K13G DisplayPort 1.4 Kabel
2x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel
2x LIN5-0205-21CG Audiokabel
1x LIN5-04A2-J11G Firmware Upgrade Kabel
1x 0X02-0017-000G Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1x LIN2-418K-E12G + 0AD8-8012-50M2 Netzteil
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
5335 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
214.3 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4180 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.66 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,255 s
HDCP
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
16
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
17
Anzahl der Mikrofoneingänge
17
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
427 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Weitere Suchbegriffe: aten kvm 16 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,26*
€ 1.558,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,85*
€ 1.546,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,61*
€ 1.500,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,20*
€ 1.467,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,71*
€ 1.424,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,78*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.658,96*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,97*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
ab € 721,76*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 704,81*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 1.901,65*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,11*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,55*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.577,20*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.588,80*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.675,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.