Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
ATEN 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85903970
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D03DP-1
EAN/GTIN:
4719264649691
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
Das ATEN DisplayPort rev.1.4 Kabel unterstützt eine Datenrate von 32,4 Gbps mit High-Definition Konnektivität und erweitertem Anschluss von Peripheriegeräten. Es handelt sich um eine professionelle Verbindung Ihres DisplayPort unterstützten (Gaming) PCs, die Verwendung in Verbindung mit ATEN DisplayPort Lösungen, eines Laptops mit einem ultrahochauflösenden Monitor oder anderen DisplayPort Schnittstellengeräten. Unser DisplayPort rev.1.4 Kabel ermöglicht bis zu 8K dynamisches HDR mit 32 Kanälen für ein qualitativ hochwertiges Video- und Audioerlebnis. Jeder Anschluss verfügt über Verriegelungen, die eine sichere Verbindung mit einem Auslöseknopf ermöglichen.
1x 2L-7D03DP-1 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
347 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bandbreite
32400 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
333 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
displayport kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 39,99*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Triple Display KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX6
€ 55,54*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DVI-D Dual-Link Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDX3
€ 39,79*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DVI-D Dual-Link Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDX2
€ 35,34*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UHX5
€ 40,31*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UHX4
€ 27,63*
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
€ 1.087,80*
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS192-AT-G
€ 83,74*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP™ Switch (Kabel enthalten)
Aten
CS1922M-AT-G
€ 245,66*
Zubehör
ATEN 3 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDPX5
€ 58,67*
Zubehör
ATEN 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDPX4
€ 47,61*
Zubehör
ATEN 3 M USB DVI-D Dual Link Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDX5
€ 61,15*
Zubehör
ATEN 3 M USB DVI-D Dual Link Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UDX4
€ 35,10*
Zubehör
ATEN 3 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UHX5
€ 51,92*
Zubehör
ATEN 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D03UHX4
€ 47,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.