Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74888731
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6912R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
11.27 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Receivers
227.5 mm
Tiefe des Receivers
171.6 mm
Höhe des Receivers
54.8 mm
Receivergewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.602,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,16*
€ 1.906,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,29*
€ 1.904,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,68*
€ 1.850,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,49*
€ 1.802,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,56*
€ 1.728,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,61*
Zubehör
Aten
CS62U
€ 58,13*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
€ 191,54*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 116,17*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
€ 199,37*
Zubehör
Aten
CS1782A
€ 149,79*
Zubehör
Aten
CE750
€ 239,03*
Zubehör
Aten
CM1164
€ 1.700,06*
Zubehör
Aten
CS1642A
€ 322,15*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
€ 1.849,49*
Zubehör
Aten
KE6900AIT
€ 1.574,30*
Zubehör
Aten
KE6900ST
€ 617,50*
Zubehör
Aten
KE6912T
€ 1.608,99*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.514,35*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.499,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.