Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412 N Computergehäuse Ventilator 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 8412 N Computergehäuse Ventilator 8 cm
Papst 8412 N Computergehäuse Ventilator 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21197684
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412N/2GHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
138.4 g
Design
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25 dB
Luftstrom
74 m³/h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 0,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,84*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 162,34*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,62*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 6,37*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 328,56*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,37*
Zubehör
Molex
22272031
ab € 0,16*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.