Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 12 → 57 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 12 → 57 V dc
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 12 → 57 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7692722
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     TMSB00000-01
EAN/GTIN:
     5059039101375
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Zur Verwendung mit = EC/DC-steuerbare ebm-papst-Lüfter
Ausgangskonfiguration = PWM
Versorgungsspannung = 12 → 57 V dc
Alarmausgang = Halbleiterausgang

Konfigurierbare Lüftersteuerung ebm-papst TMS EC/DC. Die TMS von ebm-papst ist eine Lüfterdrehzahlsteuerung mit Alarmfunktionalität, die eine intelligente Regelung von bis zu vier Lüftern auf Basis der thermischen Anforderungen der verbundenen Geräte bietet. Sie ist äußerst gut konfigurierbar, und es können eine Reihe von Lüftertypen verwendet werden, wobei jeder Lüfter mit einem anderen Drehzahl-/Temperaturprofil genutzt werden kann sowie Alarmaktionen konfiguriert werden können. Die Lüfterdrehzahlsteuerung TMS wurde entwickelt für den Einsatz mit DC-Kompakt- und Zentrifugallüftern von ebm-papst mit vier Anschlusskabeln (Varianten zur PWM-Drehzahleinstellung und Drehzahlmesser-Ausgang) und können auch mit EC-Lüftern mit 230 V verwendet werden, wenn eine TMS-Stromversorgung vorhanden ist. Steuerung für Lüfter von ebm-papst für 12, 24 oder 48 V dc Geeignet für 1–4 Lüfter Drehzahlbasiert auf individuellen Temperaturprofilen Vom Kunden konfigurierbar über einen oder zwei Thermistoreingänge Drehzahlmesser / Alarmüberwachung aller Lüfter mit konfigurierbaren Alarmoptionen Versorgung mit max. 11 A für Lüfter, die über die Steuerungsleiterplatte versorgt werden Alle Platinenanschlüsse verwenden Einsteck-Steckverbinder. TMS-Steuerung. Die Lüftersteuerung TMS ( ; 769-2722 769-2722 ) besteht aus der Platine und dem Gehäuse und wird ohne Zubehör geliefert. Dies ist separat erhältlich. Der Benutzer kann dann die TMS für seine spezifische Anwendung konfigurieren. TMS-Entwicklungskit. Das TMS-Entwicklungskit ( ; 769-2732 769-2732 ) ist zu Evaluierungs- und Designzwecken vorgesehen und besteht aus dem TMS-Controller sowie einem kompletten Satz an Zubehör, um erfahrenen Entwicklern das volle Potenzial dieses thermischen Steuerungssystems zu zeigen. Im Ergebnis wird daraus eine Plug-and-Play-Option, wobei der Benutzer alles erhält, was er zum schnellen Erforschen der Funktionen benötigt. Das Entwicklungskit basiert auf dem TMSB00000-01, umfasst jedoch auch das Konfigurationskabel ( ; 769-2726 769-2726 ), zwei Thermistorkabel ( ; 769-2735 769-2735 ) und einen Kabelsatz ( ; 769-2738 769-2738 ) was eine einfache Verbindung ermöglicht, da zur Nutzung der Steuerung keine neuen Kabel hergestellt werden müssen. TMS-Kabelsatz. Der TMS-Kabelsatz ( ; 769-2738 769-2738 ) besteht aus einem Netzkabel, 4 Lüfterkabeln, einem Alarmkabel und Schaltereingangskabeln, die die erforderlichen passenden Steckverbinder für die TMS-Steuerung darstellen. Die anderen Enden sind nicht abgeschlossen und ermöglichen dem Benutzer eine beliebige Verbindungsart.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
EC/DC-steuerbare ebm-papst-Lüfter
Ausgangskonfiguration:
PWM
Versorgungsspannung:
12 → 57 V dc
Alarmausgang:
Halbleiterausgang
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, EC-Lüfter, Elektroheizer, Elektroheizgerät, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, ec-lüfter ebm, 7692722, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, TMSB0000001, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
210-HAR11887
ab € 46,00*
Zubehör
ebm-papst
210-HAR12302
ab € 11,05*
Zubehör
ebm-papst
210-HAR13100
ab € 83,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.