Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120901 Bleimine B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 120901 Bleimine B Schwarz
Faber-Castell 120901 Bleimine B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1990212
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 1,0 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 2 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: B
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
B
Schreibfarben
Schwarz
Dicke
1 mm
Kompatibilität
Faber-Castell Perfect Pencil DESIGN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05227*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,91*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,94*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,16*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,15*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,57*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
136900
ab € 2,23*
Zubehör
Faber-Castell
135900
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.