Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120300 Bleimine HB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell 120300 Bleimine HB Schwarz
Faber-Castell 120300 Bleimine HB Schwarz
Artikel-Nr.:
     107-341945
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe. - Super-Polymer Feinminen 0,35 mm für alle gängigen Druckbleistifte - Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig - Tiefschwarze, satte Linien - Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe - Linienbreiten-Farbcode - Erhältlich in 4 Härtegraden - Inhalt pro Dose: 12 Minen - Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
HB
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.35 mm
Kompatibilität
Faber-Castell TK 9400, TK 9500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05237*
€ 0,09387*
2 Tage
46
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,16*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,24*
1 Tag
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,24*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,09387*
€ 0,11171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08817*
€ 0,10492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08387*
€ 0,09981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07437*
€ 0,0885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07037*
€ 0,08374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05237*
€ 0,06232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1,12644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,94*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.